Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dübel Typ Federklapp-Fixierung, Ø 18mm L. 75mm Metall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dübel Typ Federklapp-Fixierung, Ø 18mm L. 75mm Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-1777011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1777011
EAN/GTIN:
     5059045045649
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Typ = Federklapp-Fixierung
Befestigungslochdurchmesser = 18mm
Länge = 75mm
Material = Metall
Materialstärke max. = 45mm

Eine Befestigung mit Ganzmetall-Kammer, geeignet zur Verwendung in Gipskartonplatten und anderen Hohlraumanwendungen. 2 federbelastete Schenkel öffnen sich im Hohlraum, um eine sichere Befestigung zu erreichen. Die Größen M3, M5 und M6 werden entweder mit oder ohne Schrauben geliefert, aber M8 und M10 werden nur als Flügel geliefert. Federknebel eignen sich für den Einsatz in den meisten Hohlraumsituationen wie Gipskartonplatten, Hohlblocksteine, Hohlblockbohlen aus Beton und Tonhohltöpfe.Typische Anwendungen Leichte, abgehängte Decken. Beleuchtungskörper, leichte Kanäle, leichte Rohrleitungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Federklapp-Fixierung
Befestigungslochdurchmesser:
18mm
Länge:
75mm
Material:
Metall
Materialstärke max.:
45mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 1777011, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RS PRO, FJLST06075, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,18*
€ 19,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,36*
€ 18,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,76*
€ 16,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.