|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1775996 Herst.-Nr.: LIN100A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dimmbar = Ja LED-Controller = LED-Treiber Serie = LINEARdrive
Dimmbarer LED-Treiber/Controller LINEARdrive Serie AC, 100 W. Die Konstantspannungstreiber für Netzbetrieb der Serie LINEARdrive AC von EldoLED sind ideal für vollfarbige LED-Beleuchtungsanwendungen mit niedriger Leistung. Die LED-Treiber der Serie LINEARdrive AC sind kompatibel mit 0-10 V, LedSync, DMX-RDM und DALI und können auf eine Ausgangsspannug von 12 V oder 24 V eingestellt und so an die verschiedenen erhältlichen LED-Streifen angepasst werden. Die LED-Treiber der Serie LINEARdrive AC sind dimmbar mit mehreren LED-Ausgängen, die über vier Kanäle gesteuert werden, und können in ein Netzwerk integriert oder als eigenständiges Gerät verwendet werden. Im eigenständigen Modus können mit dem Sequenzer ShowMaster Standard- oder benutzerdefinierte Abläufe abgespielt werden. Mit der TOOLbox (separat erhältlich) und der kostenlos erhältlichen PC-Software können dynamische Abläufe erstellt und verwaltet werden. Eingangsspannung: 120 bis 277 Vac Ausgangsspannung: 12 Vdc oder 24 Vdc, auswählbar über DIP-Schalter Ausgangsstrom: 2,8 A absoluter Maximalwert pro Ausgang Ausgangsleistung: max. 100 W 4 LED-Ausgänge und 1 gemeinsame Anode Leistungsfaktor: > 0,94 Kompatibel mit DALI, DMX/RDM und LedSync Hybrid HydraDrive: 15 bit Auflösung Dimmregelung: stufenloses Dimmen von 100 % bis 0 %, wahlweise lineare oder logarithmische Dimmkurve Intuitive 3-Tasten-Benutzerschnittstelle für schnelle Konfiguration Schnittstelle für externes Steuergerät: 10-kΩ-Potenziometer, 0-10-V-Spannungsquelle oder Tastschalter ShowMaster: 9 Standardabläufe, bis zu 20 benutzerdefinierte Abläufe, kann über TOOLbox und PC-Software hochgeladen werden Weitere Informationen:  |  | Dimmbar: | Ja | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | LINEARdrive |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |