| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1775988 Herst.-Nr.: ECO045D2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dimmbar = Ja LED-Controller = LED-Treiber Serie = ECOdrive
Display Serie ECOdrive, LED-Treiber/-Controller mit 15, 30, 45 Watt. ECOdrive ist ein hochintegrierter, gekapselter und leicht zu konfigurierender Konstantstromtreiber/Controller für helle LED Beleuchtungen in Innenräumen. Die Treiber/Controller der Serie LINEARdrive können in ein Netz integriert oder als eigenständige Geräte betrieben werden. Mit ShowMaster können Sie Showsequenzen für den eigenständigen Betrieb hochladen. Mit der TOOLbox (separat erhältlich) oder auch mit kostenloser PC-Software können Sie eigene Sequenzen erzeugen und verwalten. ECOdrive zur Ansteuerung sehr heller LEDs mit 200 mA - 500 mA (15 W), 200 mA - 1050 mA (30 W) und 200 mA - 1,4 A (45 W) Betriebsspannungsbereich: 12 V - 32 Vdc Benutzerschnittstelle mit 3 Tasten und Display DMX- und LEDSync-kompatibel, dadurch 15-Bit-Dimmen und Farbsteuerung sowie bidirektionale Kommunikation zur Treiberkonfiguration und Temperaturanzeige möglich 30-W- und 40-W-Version mit integrierter thermischer Schnittstelle für NTC Eine Stromquelle für bis zu 4 LED-Gruppen Kompakte Abmessungen: 153 x 50 x 23 mm Geringe elektromagnetische Störungen, hoher Wirkungsgrad von bis zu 95 % Umgebungstemperaturbereich: -20 → 50 °C LEDcode-kompatibel Federklemmen Weitere Informationen: | | Dimmbar: | Ja | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | ECOdrive |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |