Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF Drosselspule, 100 μH 520mA mit Ferrit-Kern, 5020 Gehäuse 5mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775459
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-101MR27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
drosselspule 100 μh
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 520mA
Gehäuse-Form = 5020
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 5 x 5 x 2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.581Ω
Serie = VLCF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie VLCF5020. Professionelle Serie von SMD-Leistungsinduktivitäten von TDK aus der Serie VLCF, die eine Drahtinduktivität mit magnetischer Abschirmung für Leistungsstromkreise bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung Tragbarer DC/DC-Wandler für den allgemeinen Einsatz Testfrequenz = 100 kHz. Anwendungen:. Stromversorgungs-Induktivität für mobile Geräte wie HDDs, DVCs und DSCs. LCD-Anzeigen und andere DC-Spannungswandler.
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
520mA
Gehäuse-Form:
5020
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
5 x 5 x 2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.581Ω
Serie:
VLCF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1775459, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLCF5020T101MR27, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.