Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF Drosselspule, 33 μH 740mA mit Ferrit-Kern, 4018 Gehäuse 4mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775453
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4018T-330MR42-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 740mA
Gehäuse-Form = 4018
Länge = 4mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 540mΩ
Serie = VLCF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie VLCF4018. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung Tragbarer DC/DC-Wandler für den allgemeinen Einsatz Testfrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
740mA
Gehäuse-Form:
4018
Länge:
4mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4 x 4 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
540mΩ
Serie:
VLCF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1775453, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLCF4018T330MR422, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.