Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775000
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F5631EDDFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX631
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2 MB
Grenzfrequenz = 100MHz
RAM Speicher-Größe = 128 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 0
Höhe = 1.4mm

RX63N-Mikrocontroller. Die 32-Bit-Mikrocontroller der Familie RX63N bieten einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 100 MHz und einen integrierten Speicher mit hoher Kapazität sowie Ethernet-Kommunikation. Mikrocontroller mit RX-Kern, 100 MHz, 32 Bit Bis zu 2 MB Flash-Speicher 32 KB Flash-Speicher 32-Bit-Multiplizierer/Teiler mit Multiplizieren-Akkumulieren Einzelne Präzisions-Gleitkomma-Mathematikeinheit IEEE 754 AES-128/192/256 Datenverschlüsselungseinheit (Ausgewählte Geräte) 4-Kanal-DMA-Controller Datenübertragungscontroller Serielle Kommunikation: SPI, I²C, USB, CAN, Ethernet Unabhängige Watchdog-Zeitgeber, 14 Bit Programmierbarer Impulsgenerator Echtzeituhr CRC-Rechner Temperatursensor Debugging und Nachführung integriert Netzteil: +2,7 bis +3,6 V dc Energiesparmodi: Standby, Taktstopp für alle Module, Software-Standby, Tiefer Software-Standby
Weitere Informationen:
Familie:
RX631
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2 MB
Grenzfrequenz:
100MHz
RAM Speicher-Größe:
128 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
0
Höhe:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1775000, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F5631EDDFP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,6505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 12,42945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.249,7508*
€ 1.487,20345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.229,8905*
€ 1.463,5697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.186,3008*
€ 1.411,69795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.156,4505*
€ 1.376,1761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.118,6505*
€ 1.331,1941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.