Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 2-Kanal Steckernetzteil, 5V dc / 2400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann 2-Kanal Steckernetzteil, 5V dc / 2400mA
Ansmann 2-Kanal Steckernetzteil, 5V dc / 2400mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1774938
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0046
EAN/GTIN:
     4013674104802
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2400mA
Ausgangsanschluss = USB
Anzahl der Ausgänge = 2
Breite = 54.6mm

USB Charger DUO TravellerDimensions: 58x54.6x36 mmIntelligente Ladesteuerung – erkennt angeschlossene Geräte und liefert schnellstmöglichen Ladestrom Für Smartphones, Tablets, GPS-Systeme und andere USB-Anwendungen Optimiert für Apple®, Samsung®, HTC® usw. Ausgestattet mit Kurzschlussschutz und automatischer Überlastabschaltung Max. Ladestrom 2,4 A Kompaktes Design 3 Jahre Herstellergarantie von ANSMANN-Deutschland
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2400mA
Ausgangsanschluss:
USB
Anzahl der Ausgänge:
2
Breite:
54.6mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Reiseladegerät, usb ladegerät 2,4 a ansmann, ladegerät usb, ansmann ladegerät usb, 1774938, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 10010046, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.