Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Schalter IC MII 10/100Mbit/s 3,3 V, LQFP 64-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1774015
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8873MLLI
EAN/GTIN:
     5059045531104
Suchbegriffe:
1774015
Halbleiter
Schnittstellen
Ethernet-Schnittstellen-ICs
Netzwerkschnittstelle = MII
Datenumfang = 10/100Mbit/s
Anzahl der Anschlüsse = 3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 1.45 x 10 x 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Netzwerkschnittstelle:
MII
Datenumfang:
10/100Mbit/s
Anzahl der Anschlüsse:
3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
1.45 x 10 x 10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.