| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1773666 Herst.-Nr.: ATSAM4E16CA-AN EAN/GTIN: 5059045527251 |
| |
|
| | |
| Familie = ATSAM Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 100 Gerätekern = ARM Cortex M4 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 1,024 MB Grenzfrequenz = 120MHz RAM Speicher-Größe = 128 KB USB-Kanäle = 1 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 3 Versorgungsspannnung typ. = 3,6 (Maximum) V Abmessungen = 14 x 14 x 1.45mm Weitere Informationen: | | Familie: | ATSAM | Gehäusegröße: | LQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 100 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 1,024 MB | Grenzfrequenz: | 120MHz | RAM Speicher-Größe: | 128 KB | USB-Kanäle: | 1 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | Versorgungsspannnung typ.: | 3,6 (Maximum) V | Abmessungen: | 14 x 14 x 1.45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1773666, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAM4E16CAAN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |