| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1773630 Herst.-Nr.: ATSAM3U1CB-AU EAN/GTIN: 5059045526131 |
| |
|
| | |
| Familie = ATSAM Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 100 Gerätekern = ARM Cortex-M3 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 64 KB Grenzfrequenz = 96MHz RAM Speicher-Größe = 20 KB USB-Kanäle = 1 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 4 USART-Kanäle = 3 Länge = 14mm Weitere Informationen: | | Familie: | ATSAM | Gehäusegröße: | LQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 100 | Gerätekern: | ARM Cortex-M3 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 64 KB | Grenzfrequenz: | 96MHz | RAM Speicher-Größe: | 20 KB | USB-Kanäle: | 1 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 4 | USART-Kanäle: | 3 | Länge: | 14mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1773630, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAM3U1CBAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |