| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1773312 Herst.-Nr.: MCP3008T-I/SL EAN/GTIN: 5059045528814 |
| |
|
| | |
| Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 8 Auflösung = 10 bit Abtastrate = 200ksps Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential Eingangs-Typ = Analog Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Integrale Nichtlinearität = ±1LSB Digital Interface Typ = Seriell (SPI) Stromversorgungs-Typ = Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V Abmessungen = 9.9 x 3.9 x 1.5mm
Universal ADC Microchip TechnologyDas SOIC-Gehäuse von Microchip Technology ist ein 16-poliger, 10-Bit-SMD-Analog-Digital-Wandler mit 8 Kanälen und SPI. Er hat Versorgungsspannungsbereiche zwischen 2,7 V und 5,5 V mit einem Ausgangsstrom von 500 mA. Dies bietet eine hohe Leistung und einen niedrigen Energieverbrauch mit sukzessiver Approximationsregister-Architektur (SAR).Eigenschaften und Vorteile• ±1 LSB DNL • ±1 LSB INL • 10-Bit-Auflösung • Analoge Eingänge programmierbar als einseitige oder pseudodifferenzielle Paare • acht einseitige Kanäle • On-Chip-Sample und Hold • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Die Abtastrate beträgt 200 ksps • SPI-SchnittstelleAnwendungen• Batteriebetriebene Systeme • Datenerfassung • Industrielle Automatisierung • Messtechnik und Messung • Motorsteuerung • Mehrkanal-Datenlogger Industrie-PCs • Tragbare Messtechnik und medizinische Haushaltsgeräte • ProzesssteuerungZertifizierungen• AEC-Q100 Weitere Informationen: | | Architektur: | SAR | Anzahl der A/D-Wandler: | 8 | Auflösung: | 10 bit | Abtastrate: | 200ksps | Eingangssignal-Typ: | Pseudo-Differential | Eingangs-Typ: | Analog | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Integrale Nichtlinearität: | ±1LSB | Digital Interface Typ: | Seriell (SPI) | Stromversorgungs-Typ: | Single | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5 V | Abmessungen: | 9.9 x 3.9 x 1.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1773312, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3008TISL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
| | |
| |