Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB TQFP 32-Pin 20MHz 1 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773020
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA88PA-AUR
EAN/GTIN:
     5059045508977
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Der leistungsstarke picoPower 8-Bit-AVR-RISC-basierte Mikrocontroller von Microchip kombiniert einen 8 KB-ISP-Flash-Speicher mit Read-While-Write-Funktionen, 512B EEPROM, 1 KB SRAM, 23 Universal-E/A-Leitungen, 32 Universal-Arbeitsregister, drei flexible Zeitgeber/Zähler mit Vergleichsmodi, interne und externe Interrupts, einen seriell programmierbaren USART, eine byteorientierte serielle 2-Draht-Schnittstelle, einen seriellen SPI-Anschluss, einen 6-Kanal/10-Bit-A/D-Wandler (8-Kanal in TQFP- und QFN/MLF-Gehäuse), einen programmierbaren Watchdog-Zeitgeber mit internem Oszillator und fünf per Software wählbare Stromsparmodi. Das Gerät wird bei 1,8–5,5 Volt betrieben. Durch die Ausführung umfangreicher Anweisungen in einem einzigen Taktzyklus erreicht das Gerät Durchsätze, die nahezu bei 1 MIPS pro MHz liegen, sodass ein Ausgleich der Leistungsaufnahme und der Verarbeitungsgeschwindigkeit stattfindet.
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1773020, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA88PAAUR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.