Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SSOP 28-Pin 10MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772848
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017T-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1772848
Halbleiter
Schnittstellen
I/O Expander
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = I2C
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SSOP
Taktfrequenz = 10MHz
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung max. = 5,5 V
Versorgungsspannung min. = 1,8 V
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
I2C
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SSOP
Taktfrequenz:
10MHz
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung max.:
5,5 V
Versorgungsspannung min.:
1,8 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,22*
2 Tage
63192
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,38*
2 Tage
990
5
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Stück
Mindestbestellmenge: 2100 Stück ( entspricht € 2.562,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.