Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SOIC 28-Pin 10MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772847
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017T-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1772847
Halbleiter
Schnittstellen
I/O Expander
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = I2C
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SOIC
Taktfrequenz = 10MHz
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung max. = 5,5 V
Versorgungsspannung min. = 1,8 V

Das MCP23X17 besteht aus mehreren 8-Bit-Konfigurationsregistern zur Auswahl von Eingang, Ausgang und Polarität. Der System-Master kann die E/As entweder als Ein- oder Ausgänge aktivieren, indem er die I/O-Konfigurationsbits (IODIRA/B) schreibt. Die Daten für jeden Ein- oder Ausgang werden im entsprechenden Ein- oder Ausgangsregister gespeichert. Die Polarität des Eingang-Port-Registers kann mit dem Polaritätsumkehrregister invertiert werden. Alle Register können vom System-Master gelesen werden. Der 16-Bit-E/A-Port besteht funktional aus zwei 8-Bit-Ports (PORTA und PORTB).16-Bit-Ein-/Ausgangsport-Expander mit InterruptausgangKaskadierbar bis zu 8 Geräte auf 1 Bus25 mA Sink/Source-Fähigkeit pro E/AUnterstützt 100-kHz-, 400-kHz- und 1,7-MHz-I2C™-kompatible Modi
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
I2C
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SOIC
Taktfrequenz:
10MHz
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung max.:
5,5 V
Versorgungsspannung min.:
1,8 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1600
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,50*
2 Tage
11401
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 2,37*
2 Tage
1595
5
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 2.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.