Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung DFN, 8-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771969
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1755-3302E/MC
EAN/GTIN:
     5059045508076
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = ±0,05 %/V
Load-Regulation = ±0,5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFNµA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2 x 3 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3mm

Der MCP1755/MCP1755S ist ein 16-Volt-hoher PSRR-Spannungsregler mit Kurzschlussstrom-Foldback. Der Regler MCP1755/MCP1755S liefert bis zu 300 mA Strom.Hohe PSRR: 80 dB bei 1 kHz (typisch)68,0 μA typischer RuhestromEingangs-Betriebsspannungsbereich: 3,6 V bis 16,0 V300 mA Ausgangsstrom für alle AusgangsspannungenLow-Dropout-Spannung, 300 mV typisch bei 300 mA0,85 % Genauigkeit der typischen AusgangsspannungStandardausgangsspannungsoptionen (1,8 V, 2,5 V, 3,0 V, 3,3 V, 5,0 V)Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V in 0,1-V-SchrittenAusgangsspannungstoleranzen von ±2,0 % über den gesamten TemperaturbereichStabil mit mindestens 1,0 μF AusgangskapazitätPower-Good-AusgangAbschaltungseingangEchter Strom-Foldback-SchutzKurzschlussschutzÜbertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
±0,05 %/V
Load-Regulation:
±0,5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFNµA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2 x 3 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1771969, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP17553302EMC, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.