Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird Technologies Peltier-Element 10.1W +67°C max., 2.1A, 8.6V 18 x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771769
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP0.8-71-06L
EAN/GTIN:
     5059045976004
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 10.1W
Temperaturdifferenz max. = +67°C
Strom max. = 2.1A
Spannung max. = 8.6V
Abmessungen aktive Fläche = 18 x 18mm
Länge aktive Fläche = 18mm
Stärke aktive Fläche = 3.4mm
Breite aktive Fläche = 18mm

Thermoelektrische Module, Laird Technologies. Vom "Globale Sourcing" der Komponenten bezogen nutzen diese Wärmepumpen den Peltier-Effekt, um Wärme vom Gerät abzuführen. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz oder Zugang begrenzt ist. Peltier-Wärmepumpen sind im Vergleich zu konventionellen Kühlungslösungen zudem sehr kostengünstig.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
10.1W
Temperaturdifferenz max.:
+67°C
Strom max.:
2.1A
Spannung max.:
8.6V
Abmessungen aktive Fläche:
18 x 18mm
Länge aktive Fläche:
18mm
Stärke aktive Fläche:
3.4mm
Breite aktive Fläche:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1771769, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Laird Technologies, CP087106L, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
Zubehör
Bergquist
HF300P-0.0015-00-1112
ab € 74,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.