Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771711
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     47L16-E/SN
EAN/GTIN:
     5059045929307
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2048 Wörter x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Programmierspannung = 2.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt = 200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2048 Wörter x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Programmierspannung:
2.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 1771711, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 47L16ESN, Semiconductors, Memory Chips, EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.