Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit EEPROM-Parallelspeicher, Parallel Interface, PLCC, 200ns SMD 128K x 8 bit, 128K x 32-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771685
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28LV010-20JU
EAN/GTIN:
     5059045506881
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Organisation = 128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 3,3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Programmierspannung = 3 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 11.5 x 14.04 x 3.17mm
Anzahl der Wörter = 128K

Leistungsstarker 1M EEPROM bietet Zugriffszeiten bis 200 ns bei 54 mW Verlustleistung und 3,0 V Versorgungsspannung.Leistungsmerkmale:Einfache Spannungsversorgung 3,3 V ± 10 %Schnelle Lesezugriffszeit –200 nsAutomatischer SeitenschreibvorgangInterne Adress- und Datenspeicher für 128 ByteInterner Kontroll-ZeitgeberSchnelle SchreibzykluszeitSeitenschreibezeit – 10 ms (maximal)1 bis 128 Byte SeitenschreibvorgangGeringe Verlustleistung:15 mA Wirkstrom20 μA CMOS-Standby-StromHard- und Software-DatenschutzDatenabfrage für das Ende des SchreibvorgangsSehr zuverlässige CMOS-TechnologieAusdauer: 105 ZyklenDatenspeicherung: 10 JahreByteweite AnschlussdichteTemperaturbereich in der IndustrieGrün (Pb/Halogenfrei) Nur Verpackungsoption
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Organisation:
128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
3,3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Programmierspannung:
3 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
11.5 x 14.04 x 3.17mm
Anzahl der Wörter:
128K
Weitere Suchbegriffe: 1771685, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT28LV01020JU, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.