Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit EEPROM-Parallelspeicher, Parallel Interface, PLCC, 120ns SMD 8K x 8 bit, 8K x 32-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771655
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC64BF-12JU
EAN/GTIN:
     5059045536567
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 11.5 x 14.04 x 3.17mm
Datenerhalt = 10Jahr

Der Microchip AT28HC64BF ist ein leistungsfähiger 64-Kbit-Parallel-EEPROM mit Zugriffszeiten bis 55 ns und einer Verlustleistung von 220 mW. Deaktiviert liegt der CMOS-Standby-Strom unter 100 μA. Zugriff wie beim statischen RAM für den Lese- oder Schreibzyklus ohne externe Komponenten, es enthält ein 64-Byte-Seitenregister, um das gleichzeitige Schreiben von bis zu 64 Bytes zu ermöglichen. Der optionale Software-Datenschutzmechanismus schützt vor versehentlichem Schreiben, und zusätzliche 64 Bytes EEPROM ermöglichen die Identifizierung oder Verfolgung von Geräten.Zusätzliche Merkmale:8 Kbits x 8 (64 Kbit)Netzteil: 5 V (±10 %)Parallele Schnittstelle70-ns-Zugriffszeit Selbstgesteuerte Lösch- und SchreibzyklenSeiten- und ByteschreibfähigkeitDatenabfrage für das Ende des SchreibvorgangsMaximale Option 2 msNiedriger Energieverbrauch:Lese-/Schreibstrom 40 mA (Max)Standby-Strom TTL 2 mA (Max), CMOS 100 μA (Max)SchreibschutzHardwareschutzSoftware-DatenschutzMehr als 100000 Lösch-/SchreibzyklenDatenspeicherung > 10 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
11.5 x 14.04 x 3.17mm
Datenerhalt:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1771655, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT28HC64BF12JU, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.