Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit ADC MCP3201-CI/MS, 100ksps MSOP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771636
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3201-CI/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Der MCP3201 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) kombiniert hohe Leistung und geringen Stromverbrauch in einem kleinen Gehäuse und ist somit ideal für Embedded Control-Anwendungen. Der MCP3201 verfügt über ein sukzessives Approximationsregister (SAR) und eine serielle SPI-Schnittstelle nach Industriestandard, so dass jeder PIC® Mikrocontroller um 12-Bit-ADC-Funktionen erweitert werden kann. Der MCP3201 verfügt über 100k Abtastungen/Sekunde, 1 Eingangskanäle, eine geringe Leistungsaufnahme (5 nA typisch Standby, 400 μA typisch aktiv) und ist in 8-poligen PDIP-, SOIC- und TSSOP-Gehäusen erhältlich. Zu den Anwendungen des MCP3201 gehören Datenerfassung, Instrumentierung und Messung, Mehrkanal-Datenlogger, Industrie-PCs, Motorsteuerung, Robotik, Industrieautomation, intelligente Sensoren, tragbare Messgeräte und medizinische Haushaltsgeräte.Auflösung: 12 BitEinseitiger EingangSPI-Schnittstelle±1 LSB DNL±1 LSB INL100 ksps AbtastrateTemperaturbereich: –40 °C bis +85°C
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo-Differential
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 12bit ad-wandler, 1771636, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3201CIMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.