Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WSBS8518 Metallstreifen Lastwiderstand 1mΩ ±5% / 36W, Schraubanschluss, -65°C → +170°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771556
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSBS85181L000JK34
EAN/GTIN:
     5059045523628
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 1mΩ
Leistung = 36W
Serie = WSBS8518
Gehäuse-Form = 8518
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallstreifen
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C
Temperaturkoeffizient min. = -10ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +10ppm/°C
Abmessungen = 85 x 18 x 3mm
Gesamtbreite = 18mm

Hohe Leistung im Verhältnis zur GrößeProprietäre Verarbeitungstechnik gewährleistet extrem niedrige WiderstandswerteVollständig geschweißte Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
1mΩ
Leistung:
36W
Serie:
WSBS8518
Gehäuse-Form:
8518
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallstreifen
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Temperaturkoeffizient min.:
-10ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+10ppm/°C
Abmessungen:
85 x 18 x 3mm
Gesamtbreite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1771556, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, WSBS85181L000JK34, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.