Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WSBS8518 Metallstreifen Lastwiderstand 50μΩ ±5% / 36W, Schraubanschluss, -65°C → +170°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771547
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSBS8518L0500JK14
EAN/GTIN:
     5059045935018
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 50µΩ
Leistung = 36W
Serie = WSBS8518
Gehäuse-Form = 8518
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallstreifen
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C
Temperaturkoeffizient min. = -200ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +200ppm/°C
Abmessungen = 85 x 38.1 x 27.7mm
Gesamthöhe = 27.7mm

Hohe Leistung im Verhältnis zur GrößeSn-Beschichtung hilft bei Leiterplattenmontage und KorrosionsschutzProprietäre Verarbeitungstechnik gewährleistet extrem niedrige Widerstandswerte
Weitere Informationen:
Widerstand:
50µΩ
Leistung:
36W
Serie:
WSBS8518
Gehäuse-Form:
8518
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallstreifen
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Temperaturkoeffizient min.:
-200ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+200ppm/°C
Abmessungen:
85 x 38.1 x 27.7mm
Gesamthöhe:
27.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1771547, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, WSBS8518L0500JK14, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.