Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WSBS8518 Metallstreifen Lastwiderstand 1mΩ ±5% / 36W, Schraubanschluss, -65°C → +170°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771404
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSBS85181L000JK34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1771404
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 1mΩ
Leistung = 36W
Serie = WSBS8518
Gehäuse-Form = 8518
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallstreifen
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C
Temperaturkoeffizient min. = -10ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +10ppm/°C
Abmessungen = 85 x 18 x 3mm
Gesamtlänge = 85mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
1mΩ
Leistung:
36W
Serie:
WSBS8518
Gehäuse-Form:
8518
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallstreifen
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Temperaturkoeffizient min.:
-10ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+10ppm/°C
Abmessungen:
85 x 18 x 3mm
Gesamtlänge:
85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,9388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,55*
€ 796,7645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 657,76*
€ 782,7344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 641,91*
€ 763,8729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,75*
€ 743,4525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,94*
€ 710,3586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.