Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WSBS8518 Metallstreifen Lastwiderstand 100μΩ ±5% / 36W, Schraubanschluss, -65°C → +170°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771397
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSBS8518L1000JK14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1771397
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 100µΩ
Leistung = 36W
Serie = WSBS8518
Gehäuse-Form = 8518
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallstreifen
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C
Temperaturkoeffizient min. = -175ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +175ppm/°C
Abmessungen = 85 x 38.1 x 27.7mm
Gesamtbreite = 38.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100µΩ
Leistung:
36W
Serie:
WSBS8518
Gehäuse-Form:
8518
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallstreifen
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Temperaturkoeffizient min.:
-175ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+175ppm/°C
Abmessungen:
85 x 38.1 x 27.7mm
Gesamtbreite:
38.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,9988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 985,81*
€ 1.173,1139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 973,90*
€ 1.158,941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 943,08*
€ 1.122,2652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 922,32*
€ 1.097,5608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 899,88*
€ 1.070,8572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.