| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1771254 Herst.-Nr.: ES6300EA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte Handelsname = Pow-R-Wash VZ Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 340 g Produktkategorie = Kontaktreiniger
Kontaktreinigerspray Chemtronics Pow-R-WashEigenschaften und Vorteile• Nicht entzündlich Dielektrischer Durchschlag 15kV • Nicht korrosiv Effektives Entfernen von Hydrauliköl • Nicht korrosiv und sicher für Kunststoffe • Hervorragende dielektrische Festigkeit Dringt zum Reinigen in schwer zugängliche Bereiche ein Ohne ozonschädigende Substanzen Verdunstet schnell und ohne Rückstände Idealer AK225-ErsatzAnwendungenAlle Reparatur- und Wartungsarbeiten Kontaktreinigung Reinigung von Metallkontakten, Steckern und Buchsen, Magneten Entfernen von oxidierten Verschmutzungen an Schaltern, Leistungsschaltern, Motoren und ArmaturenZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 EN 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Reiniger für elektrische Kontakte | Handelsname: | Pow-R-Wash VZ | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 340 g | Produktkategorie: | Kontaktreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontakt reiniger, 1771254, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Chemtronics, ES6300EA, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners |
| | |
| |