Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung SPAK, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung SPAK, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1770922
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC49150-1.2WR
EAN/GTIN:
     5059045529804
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 1,2 V
Line-Regulation = ±1 %/V
Load-Regulation = 1,5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SPAK
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 9.52 x 8.13 x 2.03mm
Eingangsspannung max. = 6,5 V
Länge = 9.52mm

Der MIC49150 ist ein 1,5-A-Spannungsregler mit hoher Bandbreite und geringem Dropout, ideal für die Versorgung der Kernspannungen von Mikroprozessoren mit niedriger Leistung. Der MIC49150 verfügt über eine duale Versorgungskonfiguration, die eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz und ein sehr schnelles Einschwingverhalten ermöglicht. Der MIC49150 benötigt eine Vorspannungseingangsversorgung und eine Haupteingangsversorgung, die extrem niedrige Eingangsspannungen auf der Hauptversorgungsschiene ermöglicht. Die Eingangsversorgung arbeitet von 1,4 V bis 6,5 V und die Vorspannungsversorgung benötigt zwischen 3 V und 6,5 V oder einen ordnungsgemäßen Betrieb.Eingangsspannungsbereich:VIN-Bereich: 1,4 V bis 6,5 VVBIAS: 3,0 V bis 6,5 VStabil mit 1-μF-Keramikkondensator±1 % AusgangstoleranzMaximale Dropout-Spannung (VIN-VOUT) von 500 mV ÜbertemperaturEingangsspannungsbereich:VIN-Bereich: 1,4 V bis 6,5 VVBIAS: 3,0 V bis 6,5 VStabil mit 1-μF-Keramikkondensator±1 % Ausgangstoleranz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
1,2 V
Line-Regulation:
±1 %/V
Load-Regulation:
1,5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SPAK
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
9.52 x 8.13 x 2.03mm
Eingangsspannung max.:
6,5 V
Länge:
9.52mm
Weitere Suchbegriffe: 1770922, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC4915012WR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.