Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1770795
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2954-08YM
EAN/GTIN:
     5059045475293
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,4 %/V
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 120 (Typ.)µA
Referenzspannung = 1.27V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.93 x 3.94 x 1.48mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 4.93mm

Der MIC2954 ist ein "kugelsicherer", effizienter Spannungsregler mit sehr niedriger Dropout-Spannung (typischerweise 40 mV bei leichten Lasten und 375 mV bei 250 mA) und sehr niedrigem Ruhestrom (typischerweise 120 μA). Der Ruhestrom des MIC2954 steigt während des Dropouts nur geringfügig an und verlängert so die Lebensdauer der Batterie.Hohe Genauigkeit: 5 V, garantierter 250-mA-AusgangNiedriger RuhestromLow Dropout-SpannungSehr genaue Last- und NetzausregelungSehr niedriger TemperaturkoeffizientStrombegrenzung und thermische BegrenzungHohe Genauigkeit: 5 V, garantierter 250-mA-AusgangNiedriger RuhestromLow Dropout-SpannungSehr genaue Last- und NetzausregelungSehr niedriger TemperaturkoeffizientStrombegrenzung und thermische BegrenzungEingang kann –20 V Verpolung und +60 V positive Transienten standhaltenFehlerkennzeichen warnt vor niedriger AusgangsspannungLogikgesteuerte elektronische AbschaltungAusgang programmierbar von 1,24 V bis 29 V (MIC2954-07/08)Erhältlich in den Gehäusen TO-220, TO-92 und in den SMD-Gehäusen SOT-223 und SOP-8
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,4 %/V
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
120 (Typ.)µA
Referenzspannung:
1.27V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.93 x 3.94 x 1.48mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
4.93mm
Weitere Suchbegriffe: 1770795, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC295408YM, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.