Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3 + Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3 + Tab-Pin, Fest
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3 + Tab-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1770649
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2954-03WS
EAN/GTIN:
     5059045532187
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,24 → 29 V
Line-Regulation = 0,4 %/V
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Referenzspannung = 1.27V
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 6.5mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,24 → 29 V
Line-Regulation:
0,4 %/V
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Referenzspannung:
1.27V
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1770649, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC295403WS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.