Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770579
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC29150-5.0WT
EAN/GTIN:
     5059045519171
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,5 %
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.42 x 0.19 x 0.61Zoll
Eingangsspannung min. = –20 V
Breite = 4.83mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,5 %
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.42 x 0.19 x 0.61Zoll
Eingangsspannung min.:
–20 V
Breite:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: 1770579, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC2915050WT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.