Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung SPAK, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung SPAK, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1770439
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC49150-1.2WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 1,2 V
Line-Regulation = ±1 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SPAK
Pinanzahl = 5V
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 9.52 x 8.13 x 2.03mm
Eingangsspannung max. = 6,5 Vmm
Länge = 9.52mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
1,2 V
Line-Regulation:
±1 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SPAK
Pinanzahl:
5V
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
9.52 x 8.13 x 2.03mm
Eingangsspannung max.:
6,5 Vmm
Länge:
9.52mm
Weitere Suchbegriffe: 1770439, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC4915012WR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,62*
1 Tag
268
1
€ 14,99*
ab € 2,88*
€ 5,75*
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 7,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 173,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.