Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-560/S AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 1.8Ah Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769350
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-560/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Modellnummer = SL-560/S
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = Standard
Größe = AA

Tadiran Lithium-BatterieDie Tadiran 1,8-Ah-Lithium-Batterie ist mit einer Größe von AA erhältlich. Er hat eine Nennspannung von 3,6 V. Die Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Thionylchlorid. Diese Batterien sind perfekt für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen. Zusätzlich haben sie eine extrem niedrige Selbstentladung (weniger als 1 % pro Jahr). Diese Batterien werden in hermetisch gekapselten Gehäusen zum Schutz vor Lecks geliefert.Eigenschaften und VorteileHohe Energiedichte und hohe Terminal Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 130 °C. Standard-Anschlussklemmentyp. Terminal
Weitere Informationen:
Modellnummer:
SL-560/S
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
Standard
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, 1769350, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Tadiran, SL560S, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 14,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,90*
€ 29,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835704
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.