Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-C.1 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769042
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR360763R1001 CP-C.1 24/20.0
EAN/GTIN:
     5059041026703
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 129.4mm
Breite = 82mm
Tiefe = 136mm
Serie = CP-C.1
Temperatur max. = +85°C

Das CP-C.1 24/20.0 ist ein Netzteil der Baureihe CP-C.1. Das primäre Schaltnetzteil bietet einen Weitbereichseingang von 85–264 V ac und 90–300 V dc, die Nenneingangsspannung beträgt 110–240 V ac. Die Nennausgangsleistung beträgt 480 W, der Nennausgangsstrom 20 A bei einer Ausgangsspannung von 24 V dc. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von 22,5 bis 28,5 V dc einstellbar. Das Netzteil bietet U/I-Ausgangskenndaten mit einer Leistungsreserve von bis zu 30 % und ermöglicht den Parallelbetrieb zur Kapazitätssteigerung und Redundanz. Redundanzeinheit und Puffermodule sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
129.4mm
Breite:
82mm
Tiefe:
136mm
Serie:
CP-C.1
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil abb, 1769042, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 1SVR360763R1001CPC124200, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,53*
€ 903,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,44*
€ 891,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,02*
€ 856,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,77*
€ 805,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,61*
€ 778,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.