Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C4100 ARM Cortex M0 32bit SMD 128 KB TQFP 64-Pin 48MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768954
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C4147AXI-S475
EAN/GTIN:
     5059040031715
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
mikrocontroller 32 bit
Familie = CY8C4100
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 5
Anzahl der I2C-Kanäle = 5
Länge = 14.05mm

PSoC® 4 ist eine skalierbare und rekonfigurierbare Plattformarchitektur für eine Familie von programmierbaren Embedded System Controllern mit einer Arm® Cortex®-M0 CPU. Sie kombiniert programmierbare und rekonfigurierbare analoge und digitale Blöcke mit flexiblem automatischem Routing. Die auf dieser Plattform basierende Produktfamilie PSoC 4200_BL ist eine Kombination aus einem Mikrocontroller mit integriertem Bluetooth Low Energy (BLE), auch bekannt als Bluetooth Smart, Radio und Subsystem (BLESS).Vier Operationsverstärker mit rekonfigurierbarer externer Festplatte mit hohem Antrieb und interner Festplatte mit hoher Bandbreite, Komparator-Modi und ADC-Eingangspufferung können im Deep-Sleep-Modus betrieben werden.4 programmierbare Logikblöcke, sogenannte "universale digitale Blöcke" (UDBs), mit jeweils acht Makrozellen und DatenpfadVon Cypress bereitgestellte Peripheriekomponentenbibliothek, benutzerdefinierte Zustandsautomaten und Verilog-EingangStromüberwachungseinheit:Aktiver Modus: 1,7 mA bei 3-MHz-BlitzprogrammausführungTiefschlaf-Modus: 1,5 μA mit Uhrenquarzoszillator
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C4100
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
5
Anzahl der I2C-Kanäle:
5
Länge:
14.05mm
Weitere Suchbegriffe: op amp, 1768954, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C4147AXIS475, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,31*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 8,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 567,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
ab € 86,79*
Zubehör
Infineon
CY8CKIT-149
ab € 36,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE460-01
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.