Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 14mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768407
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971140321
EAN/GTIN:
     5059042039504
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Nennlänge = 14mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Schlüsselweite = 5.5mm
Außendurchmesser = 5.5mm
Finish = Verzinkt

Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde innen/außen (Lieferung ohne Mutter). Für den Einsatz in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
14mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Schlüsselweite:
5.5mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1768407, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971140321, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.