Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M5, Länge 15mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768058
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971150581
EAN/GTIN:
     5059042158649
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5
abstandsbolzen
Nennlänge = 15mm
Gewindegröße = M5
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 10mm
Schlüsselweite = 8mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Verzinkt

Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde intern/extern (Lieferung ohne Kontermutter). Für die Verwendung in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
15mm
Gewindegröße:
M5
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
10mm
Schlüsselweite:
8mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1768058, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971150581, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,50*
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.