Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M5, Länge 25mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768044
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971250581
EAN/GTIN:
     5059042150438
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5
abstandsbolzen
Nennlänge = 25mm
Gewindegröße = M5
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 10mm
Schlüsselweite = 8mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Verzinkt

Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde intern/extern (Lieferung ohne Kontermutter). Für die Verwendung in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
25mm
Gewindegröße:
M5
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
10mm
Schlüsselweite:
8mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1768044, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971250581, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.