Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 32mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768037
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971320321
EAN/GTIN:
     5059042036046
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Nennlänge = 32mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Schlüsselweite = 5.5mm
Außendurchmesser = 5.5mm
Finish = Verzinkt

Stahl-Abstandsbolzen mit metrischem Gewinde intern/extern (Lieferung ohne Kontermutter). Für die Verwendung in mehrstufigen Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
32mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Schlüsselweite:
5.5mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1768037, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971320321, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,53766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,17*
€ 433,3623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,11*
€ 402,3509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,43*
€ 358,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,99*
€ 348,6581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,83*
€ 319,9077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.