Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 35mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant, 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768036
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971350321
EAN/GTIN:
     5059042081596
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Nennlänge = 35mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 6mm
Schlüsselweite = 5.5mm
Außendurchmesser = 5.5mm
Finish = Verzinkt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
35mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
6mm
Schlüsselweite:
5.5mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1768036, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971350321, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,40774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,75*
€ 624,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,93*
€ 572,3067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,17*
€ 529,7523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,59*
€ 505,2621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,74*
€ 485,2106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.