| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766648 Herst.-Nr.: 70403 EAN/GTIN: 5705022001374 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Fußböden Hart/Weich = Sehr hart Borstenmaterial = Polyester Farbe = Blau Borstenlänge = 40mm Produkttiefe = 35mm Produktbreite = 225mm Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja Bürstentyp = Fugen-Scheuerbürste
Der Spaltschrubber eignet sich für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche unter und zwischen den Geräten, da der Griff parallel zum Boden positioniert werden kann. Die Filamente sind pfeilförmig angeordnet, so dass auch kleine Risse und Spalten sehr effizient gereinigt werden können. Die mittlere Reihe der Filamente ist steifer als die anderen Filamente und bildet eine sehr steife Scheuerbürste. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Fußböden | Hart/Weich: | Sehr hart | Borstenmaterial: | Polyester | Farbe: | Blau | Borstenlänge: | 40mm | Produkttiefe: | 35mm | Produktbreite: | 225mm | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Ja | Bürstentyp: | Fugen-Scheuerbürste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, vikan fugenbürste, fugenbürste, 1766648, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 70403, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,07* | € 20,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,48* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|