Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-1766441
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPTPU12FIM08XFI100PU
EAN/GTIN:
     5059041386296
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
Serie = PXP
Aderzahl = 8
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Kodierung = X
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 0,5 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °Cmm

Mit einem hohen Maß an mechanischer und elektrischer Stabilität bieten die M12X-Codiersteckverbinder von Bulgin eine kostengünstige und flexible Anschlusslösung für Installationen vor Ort, die dazu beiträgt, Ausfallzeiten in der Prozesskontrolle, Fertigungsautomatisierung und industriellen Messtechnik zu reduzieren.M12 Serie X Code TPU Flex-Inline zu Flex-Inline umspritzter Kabelstecker 8-poliger Stecker vorverdrahtet mit 10M PU-Mantel KabelM12 Serie umspritzte flexible Inline-Steckverbinder Wasser- und staubdicht im gesteckten Zustand mit kompatiblem Steckverbinder Stift oder Buchse 3, 4, 5, 8, 12-polig (3,12-polig sind A-Code, 4-polig sind A-Code oder D-Code, 5-polig sind A-Code oder B-Code, 8-polig sind A-Code oder X-Code) Leiterplatten-Anschlussklemmen Wahl der Befestigungsmuttergrößen, je nach Artikelcode Auswahl an separat erhältlichen Verschlusskappen zur Aufrechterhaltung der IP-Schutzart von nicht gesteckten Steckverbindern Passend zu den Inline-Flex-Body- und Flex-Body-Steckverbindern der Serie M12, je nach Artikelcode
Weitere Informationen:
Serie:
PXP
Aderzahl:
8
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Kodierung:
X
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
0,5 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, profinet kabel 10m, profinet buskabel, 1766441, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXPTPU12FIM08XFI100PU, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 110,09*
€ 5,90*
ab € 106,99*
€ 149,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.