| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766403 Herst.-Nr.: PXMBNI12FIM08XSCPG9 EAN/GTIN: 5059041394239 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Nennstrom = 2.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 48,0 V Gehäusegröße = 14.5 Gehäusematerial = Nickel Kontakt-Format = 8P Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Messing
Mit einem hohen Maß an mechanischer und elektrischer Stabilität bieten die M12X-Codiersteckverbinder von Bulgin eine kostengünstige und flexible Anschlusslösung für Installationen vor Ort, die dazu beiträgt, Ausfallzeiten in der Prozesskontrolle, Fertigungsautomatisierung und industriellen Messtechnik zu reduzieren.Messing-vernickelter M12-Serie-X-Code-PG9-Flex-Inline-Steckverbinder, 8-poliger LötanschlussstiftMessing-vernickelter M12-Serie-Inline-Flex-Body-Steckverbinder Wasser- und staubdicht im gesteckten Zustand mit kompatiblem Steckverbinder Stift oder Buchse 3, 4, 5, 8, 12-polig (3,12-polig sind A-Code, 4-polig sind A-Code oder D-Code, 5-polig sind A-Code oder B-Code, 8-polig sind A-Code oder X-Code) Leiterplatten-Anschlussklemmen Wahl der Befestigungsmuttergrößen, je nach Artikelcode Auswahl an separat erhältlichen Verschlusskappen zur Aufrechterhaltung der IP-Schutzart von nicht gesteckten Steckverbindern Passend zu den Inline-Flex-Body- und Flex-Body-Steckverbindern der Serie M12, je nach Artikelcode Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 2.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 48,0 V | Gehäusegröße: | 14.5 | Gehäusematerial: | Nickel | Kontakt-Format: | 8P | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 1766403, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXMBNI12FIM08XSCPG9, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 30,11* | € 45,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,88* | € 50,76* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,18* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|