| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766395 Herst.-Nr.: EEUFR1A101 EAN/GTIN: 5059039460212 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100µF Spannung = 10V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +105°C Polarisiert = Polar
Nicht geeignet für die Automobilindustrie. Serie FR, 6,3 V bis 25 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100µF | Spannung: | 10V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Polarisiert: | Polar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, alu elko panasonic, alu elko, 1766395, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1A101, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| |