| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766336 Herst.-Nr.: PQ50-SC-KY EAN/GTIN: 5059043437194 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Codierstift-System Größe = 27.7 x 3 x 5.95 mm Serie = PQ50 Zur Verwendung mit = 19-A-Stift-Typ-Crimphülse
Die PQ-Serie ist ein Schnittstellensteckverbinder, der für den Anschluss von hohen Leistungen und Signalen in Industriemaschinen entwickelt wurde. Erhältlich in wasserfester oder nicht wasserfester Ausführung, können sie bis zu 12,5 A/Stift (PQ50S und PQ50W) oder 19 A/Stift (PQ50) verarbeitet werden. Merkmale: Serie PQ50 und PQ50S [Nicht wasserdichte Ausführung] Die seitliche Verriegelungsfederstruktur sorgt für ein klares, taktiles Klicken: Die linke und die rechte Taste lösen das gesteckte Schloss. (Seitliche Verriegelung). Der einfache Steckvorgang sorgt für ein deutliches taktiles Klicken. Verstärkte Kabelklemmen: Die Stärke der Kabelklemme beträgt 98 N oder mehr. (* Tatsächlich sind es 400 N oder mehr.) Die Struktur verhindert, dass sich der Steckverbinder und die Klemme bei übermäßiger Krafteinwirkung lösen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Codierstift-System | Größe: | 27.7 x 3 x 5.95 mm | Serie: | PQ50 | Zur Verwendung mit: | 19-A-Stift-Typ-Crimphülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766336, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Hirose, PQ50SCKY, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 5,85* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,83* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,583* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|