Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimamessgerät, CO2 bis 10000ppm, bis +50°C / 95%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765618
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0632 1550
EAN/GTIN:
     5059040634329
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur max. = +50°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Feuchtigkeit max. = 95%RH
Feuchtemessauflösung = 0.1%RH
Messparameter = CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Auflösung Kohlendioxid = 0 - 10000ppm
Geeignet für den Einsatz mit = testo 440, testo 440 dP
Abmessungen = 30 Dia. x 165mm

Luftqualitätsmessgerät von TestoMehr Anwendungen, weniger Geräte: Wenn Sie bereits eine unserer Sonden mit einem Universalgriff besitzen, können Sie Ihr Sondensortiment problemlos um den CO₂-Tastkopf erweitern.Eigenschaften und Vorteile• Intuitiv: parallele Bestimmung von CO₂-Konzentration, Luftfeuchte und Lufttemperatur in Innenräumen, inklusive Langzeitmessung • Präzise: Absolutdruckkompensation, Berechnung der Feuchtkugeltemperatur, des Taupunkts und der absoluten Luftfeuchte • Praktisch: Der Messkopf lässt sich einfach per Bluetooth oder Kabel mit dem Universalgriff verbinden (separat erhältlich) • Intelligentes Kalibrierungskonzept: zur Kalibrierung nur den Messkopf einsenden • CO₂ in der Umgebung: 0 bis 10000 ppm
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+50°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Feuchtigkeit max.:
95%RH
Feuchtemessauflösung:
0.1%RH
Messparameter:
CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Auflösung Kohlendioxid:
0 - 10000ppm
Geeignet für den Einsatz mit:
testo 440, testo 440 dP
Abmessungen:
30 Dia. x 165mm
Weitere Suchbegriffe: Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser testo, klimamesser, 1765618, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, Testo, 06321550, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors, Test & Measurement
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,43*
€ 381,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 343,38*
€ 381,39*
Frei Haus
ab € 375,99*
€ 404,02*
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 410,08*
Frei Haus
ab € 400,47*
€ 430,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.