Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny807 AVR 8bit SMD 8 KB QFN 24-Pin 20MHz 512 B RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765555
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY807-MNR
EAN/GTIN:
     5059041390385
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny807
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 24
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Länge = 4mm

Der ATtiny807 ist ein Mikrocontroller mit dem 8-bit AVR®-Prozessor mit Hardware-Multiplikator, für bis zu 20 MHz und mit 8KB Flash, 512B SRAM und 128 Byte EEPROM in einem 24-poligen Gehäuse. Die Serie nutzt die neuesten Technologien von Microchip mit einer flexiblen und energiesparenden Architektur einschließlich Event System und SleepWalking, genauen analogen Funktionen und erweiterten Peripherieeinheiten.8-Bit-Hochleistungs-AVR-RISC-CPU 135 Anweisungen Hardware-Multiplikator Extrem niedrige Leistungsaufnahme (ULP) Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung 3-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 12 Kanal 10-bit-ADC mit Spannungsreferenz Komparatoren 2 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) Betriebsspannung: 1,8 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny807
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
24
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Länge:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1765555, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY807MNR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.