Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1763773
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E471Y
EAN/GTIN:
     5059039486328
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.14%

Panasonic ElektrolytkondensDer Elektrolytkondensator der Panasonic FR-Serie hat eine Kapazität von 470 μF und ist für Durchgangsbohrungen geeignet. Er hat einen Durchmesser von 8 mm, eine Höhe von 15 mm und ein Anschlussmaß von 3,5 mm. Dieser Polarkondensator besteht aus Aluminium und die Gehäuseform ist radial. Er erfordert eine Spannung von 25 V dc und einen Brummstrom von 1240 mA.Eigenschaften und Vorteile• Lebensdauer von 5000 Stunden bis 10000 Stunden bei 105 °C • Leckstrom: 1 μA • 1000 Stunden Lebensdauer • Niedriger ESR • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Computerhauptplatinen • Haushaltsgeräte • Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, alu elko panasonic, alu elko, 1763773, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1E471Y, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815387
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.