Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECPU (A) PP Folienkondensator 220nF ±20% / 16V dc, SMD Raster 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763727
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C224MA5
EAN/GTIN:
     5059039460007
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECPU (A)
Anschlussraster = 1.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.8mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie ECPU (A). ECPU(A)-Folienkondensatoren von Panasonic verfügen über eine formlose Bauweise mit einer innere Elektrode und gestapeltem Dielektrikum. Diese Folienkondensatoren bieten Kapazitätswerte bis zu 1,0 μF und niedrigen ESR. Nur für Aufschmelzlötung Kleine 3225-Gehäuseabmessungen. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Entstörung und Kopplung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECPU (A)
Anschlussraster:
1.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.8mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 220nf 16v, filmkondensator, folienkondensator 220nf, 1763727, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECPU1C224MA5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,442*
€ 0,501*
3000
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,68*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.