Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins 38kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 24m ±45°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP18338
EAN/GTIN:
     5059040700994
Suchbegriffe:
1762565
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 24m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 5mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Breite = 4.8mm

Die Geräte der Serie TSOP18… sind miniaturisierte IR-Empfängermodule der neuesten Generation für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Diese Serie bietet Verbesserungen in der Empfindlichkeit gegenüber Fernsteuerungssignalen in dunkler Umgebung sowie in der Empfindlichkeit bei optischen Störungen, z. B. von CFLs. Die Robustheit gegen Störimpulse von Wi-Fi-Signalen wurde verbessert. Die Geräte enthalten einen PIN-Diode und einem Vorverstärker auf einem Leiterrahmen. Das Epoxidharzgehäuse enthält einen IR-Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden.Verbesserte Dunkelempfindlichkeit Verbesserte Immunität gegen optisches Rauschen Erhöhte Immunität gegen WLAN-Rauschen Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
24m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
5mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Breite:
4.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.