Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins 38kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 30m ±45°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762542
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP13438
EAN/GTIN:
     5059040684461
Suchbegriffe:
1762542
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 30m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5.4 x 5 x 6.35mm
Höhe über Panel = 6.35mm
Länge = 5.4mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

Die Geräte der Serie TSOP13… sind miniaturisierte IR-Empfängermodule der neuesten Generation für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Diese Serie bietet Verbesserungen in der Empfindlichkeit gegenüber Fernsteuerungssignalen in dunkler Umgebung sowie in der Empfindlichkeit bei optischen Störungen, z. B. von CFLs. Die Robustheit gegen Störimpulse von Wi-Fi-Signalen wurde verbessert. Die Geräte enthalten einen PIN-Diode und einem Vorverstärker auf einem Leiterrahmen. Das Epoxidharzgehäuse enthält einen IR-Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden.Verbesserte Dunkelempfindlichkeit Verbesserte Immunität gegen optisches Rauschen Erhöhte Immunität gegen WLAN-Rauschen Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V Unempfindlich gegenüber Restwelligkeit und Rauschen der Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
30m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5.4 x 5 x 6.35mm
Höhe über Panel:
6.35mm
Länge:
5.4mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,642*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,28369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,39*
€ 703,7541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 578,088*
€ 687,92472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,234*
€ 653,58846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,23*
€ 636,9237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 510,642*
€ 607,66398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.