Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins 38kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 30m ±45°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP13238
EAN/GTIN:
     5059040684003
Suchbegriffe:
1762540
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 30m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5.4 x 5 x 6.35mm
Höhe über Panel = 6.35mm
Länge = 5.4mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Serie = TSOP13
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
30m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5.4 x 5 x 6.35mm
Höhe über Panel:
6.35mm
Länge:
5.4mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Serie:
TSOP13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,092*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,28394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 592,596*
€ 705,18924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 585,486*
€ 696,72834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,256*
€ 659,56464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,874*
€ 642,45006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 511,092*
€ 608,19948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.